Nobø - Gardinbøyle L= 1025 mm Passer LIST 750W og PANEL 1500W / A - X-2021114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Lengde - 1025 mm
Uttrekkbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690039878
Elnummer
5423610
Leverandørens varenummer
X-2021114
Typebeskrivelse
5423610
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Lengde:
1025 mm
Uttrekkbar:
nei
Gardinbøyle for Nobø gjennomstrømningsovner 1025mm. Passer også Dimplex DTD og DFB