Nobø - Gardinbøyle L= 1525 mm Passer LIST 1250W / ACB C-152 Nobø - X-2021119
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Lengde - 1525 mm
Uttrekkbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690039885
Elnummer
5423613
Leverandørens varenummer
X-2021119
Typebeskrivelse
5423613
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Lengde:
1525 mm
Uttrekkbar:
nei
Gardinbøyle for Nobø gjennomstrømningsovner 1525mm. Passer også Dimplex DTD og DFB