Nobø - Gardinbøyle L= 525 mm Passer LIST 250W og PANEL 500W / ACB - ACB C-052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Lengde - 525 mm
Uttrekkbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690003909
Elnummer
5423604
Leverandørens varenummer
ACB C-052
Typebeskrivelse
NOBØ TILLEGGSUTSTYR
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Lengde:
525 mm
Uttrekkbar:
nei
Gardinbøyle for C4 750W og K4 250W