Nobø - MOTTAKER APPARAT RCE 700 1POL ORION 2033301 - 10A STIKKMOTTAKER ORION 700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Utvidelsesmodul
Monteringsmetode - Påvegg
Sentralfunksjon AV - nei
Gruppebryter - nei
Panikkfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690034910
Elnummer
5422462
Leverandørens varenummer
10A STIKKMOTTAKER ORION 700
Typebeskrivelse
ORION 700 STYRESYSTEM
Funksjon:
Utvidelsesmodul
Monteringsmetode:
Påvegg
Sentralfunksjon AV:
nei
Gruppebryter:
nei
Panikkfunksjon:
nei
Tilstedeværelsesimulering:
nei
Trappelys og forvarsel:
nei
Antall universaldimmekanaler:
0
Antall dimmerfunksjoner:
0
Impulsfunksjon, kanaler:
0
Markise-/solbeskyttelseskontroll, antall kanaler:
0
Ukesprogram:
nei
Astro-program:
nei
Et Nobø-produkt
Oppdag Nobø-serien


