Nobø - MOTTAKER R80-RDC700 ecuHUB ORION - TERMOSTAT/MOTTAKER 700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Betjeningspanel/regulator
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Høyde - 49 mm
Bredde - 147 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690034897
Elnummer
5423528
Leverandørens varenummer
TERMOSTAT/MOTTAKER 700
Typebeskrivelse
NOBØ FUNKSJONSENHET
Type tilbehør/reservedel:
Betjeningspanel/regulator
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
49 mm
Bredde:
147 mm
Dybde:
44 mm
Et Nobø-produkt
Oppdag Nobø-serien


