Nobø - MOTTAKER R80-RSC700 5-24 ecoHUB ORION + MAGNETKONT + Max 24 - X-8830663
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Mottager
Farge - Hvit
Med betjeningspanel - Ja
Adaptiv - nei
Åpent vindu deteksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690035672
Elnummer
5423532
Leverandørens varenummer
X-8830663
Typebeskrivelse
5423532
Funksjon:
Mottager
Farge:
Hvit
Med betjeningspanel:
Ja
Adaptiv:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Med tidsur:
nei
WiFi-kompatibel:
nei
Med radiomottaker:
Ja
Fjernstyring:
Ja
Med bevegelsessensor:
nei
Digitalt styringsenhet:
nei
Termostat med et pot.meter for styring fra Nobø styringssystem Orion 700 og Energy Control. Mottaker også for ECOSENSE MSW magnetkontakt. Spesiallaget for utleieboliger da maks temperatur er begrenset til 24 grader C


