Nobø - Nobø/Dimplex tilbehør Kabel F-plugg 600 mm - 80021541
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkobling 1 - Andre
Tilkobling 2 - Andre
Antall ledere - 3
Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²
Lengde - 0,6 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690100820
Elnummer
5490314
Leverandørens varenummer
80021541
Typebeskrivelse
5490314
Tilkobling 1:
Andre
Tilkobling 2:
Andre
Antall ledere:
3
Nominelt ledertverrsnitt:
1 mm²
Lengde:
0,6 m
Kontakttilkobling systemavhengig:
Ja
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge på ytre kappe:
Hvit
Spiralkabel:
nei
Med jordleder:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med snorbryter:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei