Nobø - Nobø/Dimplex tilbehør Kabel F-plugg 800 mm - 80021542

Glen Dimplex
KopierKopier
Nobø - Nobø/Dimplex tilbehør Kabel F-plugg 800 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkobling 1 - Andre

  • Tilkobling 2 - Andre

  • Antall ledere - 3

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²

  • Lengde - 0,8 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7030690100837

Elnummer

5490315

Leverandørens varenummer

80021542

Typebeskrivelse

5490315

Tilkobling 1:

Andre

Tilkobling 2:

Andre

Antall ledere:

3

Nominelt ledertverrsnitt:

1 mm²

Lengde:

0,8 m

Kontakttilkobling systemavhengig:

Ja

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Hvit

Spiralkabel:

nei

Med jordleder:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med snorbryter:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kabel for bruk sammen med ovner fra Nobø/Dimplex fra 2015 og nyere. Kun for fast montasje. 800mm