Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Nobø - Nobø/Dimplex tilbehør Kabel K Cl ll-plugg 1300 mm - 80054821

Glen Dimplex
KopierKopier
Nobø - Nobø/Dimplex tilbehør Kabel K Cl ll-plugg 1300 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkobling 1 - Eurostøpsel (CEE 7/16, type C)

  • Tilkobling 2 - Andre

  • Antall ledere - 2

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²

  • Lengde - 1,3 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7030690101537

Elnummer

5490317

Leverandørens varenummer

80054821

Typebeskrivelse

5490317

Tilkobling 1:

Eurostøpsel (CEE 7/16, type C)

Tilkobling 2:

Andre

Antall ledere:

2

Nominelt ledertverrsnitt:

1 mm²

Lengde:

1,3 m

Kontakttilkobling systemavhengig:

Ja

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Hvit

Spiralkabel:

nei

Med jordleder:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med snorbryter:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kabel for bruk sammen med ovner fra Nobø/Dimplex fra 2015 og nyere. Kombinert løsning for tilkobling i stikkontakt eller Boks type K. 1300mm