Nobø - Nobø/Dimplex tilbehør Veggboks kombinert - 80011200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Klemmer - Andre
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Farge - Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP24
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690100936
Elnummer
5490313
Leverandørens varenummer
80011200
Typebeskrivelse
5490313
Monteringsmetode:
Påvegg
Klemmer:
Andre
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Farge:
Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP24
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer (lignende):
9010
Enhet bredde:
125 mm
Enhet høyde:
30 mm
Enhet dybde:
135 mm
Veggboks for bruk sammen med ovner fra Nobø/Dimplex. For fast montasje uten tilkobling for styretråd. Benyttes sammen med kabel med K-plugg