Nobø - NOBØ Front Galv, 20 CM NFC2N 02 Galv 250W 235V - 80320602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Med ventilator - nei
Bredde - 525 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690102909
Elnummer
5492783
Leverandørens varenummer
80320602
Typebeskrivelse
5492783
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Med ventilator:
nei
Bredde:
525 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
90 mm
Vekt:
2,2 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Frostvaktkrets:
Ja
Med tidsur:
nei
Et Nobø-produkt
Oppdag Nobø-serien


