Nobø - NOBØ Front Galv, 40 CM NFC4N 05 Galv 500W 235V - 80340605
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Med ventilator - nei
Bredde - 525 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690040812
Elnummer
5492786
Leverandørens varenummer
80340605
Typebeskrivelse
5492786
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Med ventilator:
nei
Bredde:
525 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
90 mm
Vekt:
3,6 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Frostvaktkrets:
Ja
Med tidsur:
nei
Et Nobø-produkt
Oppdag Nobø-serien


