Utgått

Nobø - NOBØ FRONT NFC4N 15 1500W VARMEPANEL - 80340015

Glen Dimplex
KopierKopier
Nobø - NOBØ FRONT NFC4N 15 1500W VARMEPANEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Hvit

  • Med ventilator - nei

  • Bredde - 1025 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Front

EAN/GTIN

7030690040928

Elnummer

5493355

Leverandørens varenummer

80340015

Typebeskrivelse

5493355

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Hvit

Med ventilator:

nei

Bredde:

1025 mm

Høyde:

400 mm

Dybde:

90 mm

Vekt:

6,5 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Frostvaktkrets:

Ja

Med tidsur:

nei

Nobø konvektorovn 1500W/230-240V Dobbeltisolert. 40cm. Frontutslipp. Leveres med kombiplugg for stikkontakt eller for medfølgende veggboks. Kompletteres med valgfri NCU-enhet.