Nobø - NOBØ SENSE MAGNETKONTAKT TRÅDLØS ENERGY CONTROL - 2030158
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Følermodul
Styrespenning 1 - 0...0 V
Type styrespenning 1 - Andre
Merkestrøm - 0,1 A
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690038871
Elnummer
5422474
Leverandørens varenummer
2030158
Typebeskrivelse
5422474
Funksjon:
Følermodul
Styrespenning 1:
0...0 V
Type styrespenning 1:
Andre
Merkestrøm:
0,1 A
Monteringsmetode:
Påvegg
Sentralfunksjon AV:
nei
Gruppebryter:
nei
Panikkfunksjon:
nei
Tilstedeværelsesimulering:
nei
Trappelys og forvarsel:
nei
Funksjon svingbart hjul, antall kanaler:
0
Antall universaldimmekanaler:
0
Antall dimmerfunksjoner:
0
Impulsfunksjon, kanaler:
0
Markise-/solbeskyttelseskontroll, antall kanaler:
0
Ukesprogram:
nei
Astro-program:
nei
Vindsensor:
0...0 m/s
Regnsensor:
nei
Temperatursensor:
0...0 °C
Lysstyrkesensor:
0...0 lx
Skumringssensor:
0...0 lx
Antall kanaler:
10
Modulutvidelse opp til maks antall kanaler:
0
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Styrespenning 2:
0...0 V
Type styrespenning 2:
Andre
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
0 A
Dimmeeffekt per kanal:
0 W
Merkespenningsområde:
3...3 V
Merkefrekvens:
0...0 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
40 mm
Høyde:
77 mm
Dybde:
14 mm


