Nobø - NOBØ TERMOSTAT NCU ER RADIO KUN APP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Betjeningspanel/regulator
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Høyde - 49 mm
Bredde - 147 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7030690044018
Elnummer
5493395
Leverandørens varenummer
X-80310004
Typebeskrivelse
5493395
Type tilbehør/reservedel
Betjeningspanel/regulator
Tilbehør
Ja
Reservedel
Ja
Høyde
49 mm
Bredde
147 mm
Dybde
44 mm
Nobø Kontrollenhet. Ingen temperaturinnstilling. Styring via Nobø Energy Control. Temperaturer settes i App. For bruk på ovner av typen NT og NF