Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Nobø - NOBØ TOPP NTE2N 05 500W VARMELIST - 80420605

Glen Dimplex
KopierKopier
Nobø - NOBØ TOPP NTE2N 05 500W VARMELIST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Hvit

  • Med ventilator - nei

  • Bredde - 725 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7030690042922

Elnummer

5493301

Leverandørens varenummer

80420605

Typebeskrivelse

5493301

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Hvit

Med ventilator:

nei

Bredde:

725 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

90 mm

Vekt:

2,7 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Frostvaktkrets:

Ja

Med tidsur:

nei

Nobø konvektorovn 500W/230-240V Dobbeltisolert. 20cm. Topputslipp. Leveres med kombiplugg for stikkontakt eller for medfølgende veggboks. Kompletteres med valgfri NCU-enhet.

Nobø

Et Nobø-produkt

Oppdag Nobø-serien