Nobø - NOBØ U/TERM. VARMELIST 750W NFK2X 07 H=20CM 230V - 82320707
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Luftuttak - Foran
Med ventilator - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690105269
Elnummer
5411141
Leverandørens varenummer
82320707
Typebeskrivelse
5411141
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Luftuttak:
Foran
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Antall bryterposisjoner:
2
Temperaturjustering:
5...30 °C
Bredde:
1025 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
90 mm
Vekt:
4,212 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Overopphetingsvern:
Ja
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei


