Nobø - NOBØ VARMELIST FRONT 1250W NFK2N 12 H=20CM 230V - 82320012

Glen Dimplex
KopierKopier
Nobø - NOBØ VARMELIST FRONT 1250W NFK2N 12 H=20CM 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

Se tilgjengelige varianter425 mm
Se tilgjengelige varianter525 mm
Se tilgjengelige varianter625 mm
Se tilgjengelige varianter925 mm

Høyde:

Se tilgjengelige varianter400 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel (<30 cm)

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Oppvarmingseffekt - 1250 W

  • Effektstyring - Elektronisk

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7030690104330

Elnummer

5411103

Leverandørens varenummer

82320012

Typebeskrivelse

5411103

Modell / utførelse:

Sokkel (<30 cm)

Monteringsmetode:

Påvegg

Oppvarmingseffekt:

1250 W

Effektstyring:

Elektronisk

Farge:

Hvit

Frontmateriale:

Stål

Gittermodell:

Lameller

Varmeelementmateriale:

Aluminium

Luftuttak:

Foran

Med ventilator:

nei

Matespenningsområde:

207...253 V

Frekvens matespenning:

50...50 Hz

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Posisjon betjeningspanel:

Topp

Egnet for trådløs fjernkontroll:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Antall bryterposisjoner:

2

Temperaturjustering:

5...30 °C

Temperaturforskjell ved kobling:

0,5 °C

Bredde:

1525 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

90 mm

Vekt:

5,786 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Overopphetingsvern:

Ja

Programmerbar:

Ja

Frostvaktkrets:

nei

Digital visning:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kan styres via APP (application):

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire):

Uten

Nobø frontutslipp konvektorovn. Dobbeltisolert, IP 24. 20cm høy. 1250W, 230-240V. Farge RAL 9016. Må utstyres med valgfri NCU kontrollenhet. Kan tilkobles stikkontakt eller kobles fast med medfølgende koblingsboks.