Nobø - STYRINGSSENTRAL EC 700 ORION RADIOBASERT 2201701 - ORION 700 STYRESENTRAL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Grunnmodul
Monteringsmetode - Påvegg
Sentralfunksjon AV - nei
Gruppebryter - nei
Panikkfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690034880
Elnummer
5422450
Leverandørens varenummer
ORION 700 STYRESENTRAL
Typebeskrivelse
ORION 700 STYRESYSTEM
Funksjon:
Grunnmodul
Monteringsmetode:
Påvegg
Sentralfunksjon AV:
nei
Gruppebryter:
nei
Panikkfunksjon:
nei
Tilstedeværelsesimulering:
nei
Trappelys og forvarsel:
nei
Antall universaldimmekanaler:
0
Antall dimmerfunksjoner:
0
Impulsfunksjon, kanaler:
0
Markise-/solbeskyttelseskontroll, antall kanaler:
0
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
nei
Antall kanaler:
254
Et Nobø-produkt
Oppdag Nobø-serien


