Nobø - TERMOSTAT T32 SIRIUS PH. NOBØ - GULVVARMETERMOSTAT T32
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 5...40 K
Monteringsmetode - Innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 14 A
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690301104
Elnummer
5492159
Leverandørens varenummer
GULVVARMETERMOSTAT T32
Typebeskrivelse
NOBØ SIRIUS GULVKONTROLL
Modell / utførelse:
På/av
Differanseverdi:
5...40 K
Monteringsmetode:
Innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
14 A
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
Tre-fire-leder
Med mottaker:
nei
Måleområde:
5...40 °C
Utvendig føler:
Ja
Termisk feedback:
Serie
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Med display:
nei
Betjening:
Vri
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9010
Høyde:
84 mm
Bredde:
84 mm
Dybde:
45 mm
Klasse for temperaturregulator:
I
Standby strømforbruk (solstandby):
1 W


