Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Nobø - TERMOSTATSPERRE NOBØ /DIMPLEXOVNER 2015> - 80015228

Glen Dimplex
KopierKopier
Nobø - TERMOSTATSPERRE NOBØ /DIMPLEXOVNER 2015>

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall innbyggingsapparater - 1

  • Låsbar - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP24

  • Beskyttelsesgrad (NEMA) - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7030690101629

Elnummer

5422441

Leverandørens varenummer

80015228

Typebeskrivelse

5422441

Antall innbyggingsapparater:

1

Låsbar:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Deksel for å hindre utilsiktet betjening av regulator NCU og DCU på Nobø og Dimplex ovner produsert f.o.m 2014