Nobø - Varmefolie 60W/m2 NUF60-60cm-60W/m2 100mtr rull - 64593101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 600 mm
Effekt per meter - 36 W/m
Lengde på kaldledere - 0 mm
Tykkelse - 0,2 mm
Emballasje og betingelser
100 MTR
Skaffevare
Produktserie
Nobø Heating Foil
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7030690107768
Elnummer
1009583
Leverandørens varenummer
64593101
Typebeskrivelse
1009583
Bredde:
600 mm
Effekt per meter:
36 W/m
Lengde på kaldledere:
0 mm
Tykkelse:
0,2 mm
Varmefolie 60w/m2 80w/m2, 40cm, 60cm, 100cm bredde.
NUF Varmefolie er gulvvarme til tørre installasjoner. En rask oppvarming som er enkel å regulere. Monteres under tregulv, laminat og vinylbelegg. Lav byggehøyde, fra 3,6mm. Må alltid benytte termostat med mulighet for temperatur begrensing. Oppbygning gulv: Isolasjon, varmefolie, plastfolie 0,2mm og gulv. For et mest mulig energieffektivt varmesystem, bruk alltid isolasjonsmatter før installasjon av varmefolie. Selges gjennom din el-grossist. Varmefolie må monteres av autorisert installatør. Klasse II installasjon
NUF Varmefolie er gulvvarme til tørre installasjoner. En rask oppvarming som er enkel å regulere. Monteres under tregulv, laminat og vinylbelegg. Lav byggehøyde, fra 3,6mm. Må alltid benytte termostat med mulighet for temperatur begrensing. Oppbygning gulv: Isolasjon, varmefolie, plastfolie 0,2mm og gulv. For et mest mulig energieffektivt varmesystem, bruk alltid isolasjonsmatter før installasjon av varmefolie. Selges gjennom din el-grossist. Varmefolie må monteres av autorisert installatør. Klasse II installasjon