Nobø - Varmefolie 80W/m2 NUF80-40cm-80W/m2 100mtr rull - 64593105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 400 mm
Effekt per meter - 32 W/m
Lengde på kaldledere - 0 mm
Tykkelse - 0,2 mm
Emballasje og betingelser
100 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690107751
Elnummer
1009582
Leverandørens varenummer
64593105
Typebeskrivelse
1009582
Bredde:
400 mm
Effekt per meter:
32 W/m
Lengde på kaldledere:
0 mm
Tykkelse:
0,2 mm
Varmefolie 60w/m2 80w/m2, 40cm, 60cm, 100cm bredde.
NUF Varmefolie er gulvvarme til tørre installasjoner. En rask oppvarming som er enkel å regulere. Monteres under tregulv, laminat og vinylbelegg. Lav byggehøyde, fra 3,6mm. Må alltid benytte termostat med mulighet for temperatur begrensing. Oppbygning gulv: Isolasjon, varmefolie, plastfolie 0,2mm og gulv. For et mest mulig energieffektivt varmesystem, bruk alltid isolasjonsmatter før installasjon av varmefolie. Selges gjennom din el-grossist. Varmefolie må monteres av autorisert installatør. Klasse II installasjon
NUF Varmefolie er gulvvarme til tørre installasjoner. En rask oppvarming som er enkel å regulere. Monteres under tregulv, laminat og vinylbelegg. Lav byggehøyde, fra 3,6mm. Må alltid benytte termostat med mulighet for temperatur begrensing. Oppbygning gulv: Isolasjon, varmefolie, plastfolie 0,2mm og gulv. For et mest mulig energieffektivt varmesystem, bruk alltid isolasjonsmatter før installasjon av varmefolie. Selges gjennom din el-grossist. Varmefolie må monteres av autorisert installatør. Klasse II installasjon


