Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Nobø - Varmekabel 10W/m NUC10-400W-36,9m - 64591104

Glen Dimplex
KopierKopier
Nobø - Varmekabel 10W/m NUC10-400W-36,9m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Oppvarmingseffekt:

10 W/m
Se tilgjengelige varianter18 W/m

Lengde:

36,9 m
Se tilgjengelige varianter100,4 m
Se tilgjengelige varianter122,7 m
Se tilgjengelige varianter14,5 m
Se tilgjengelige varianter149,2 m
Se tilgjengelige varianter18,5 m
Se tilgjengelige varianter24 m
Se tilgjengelige varianter28,4 m
Se tilgjengelige varianter34,4 m
Se tilgjengelige varianter37,9 m
Se tilgjengelige varianter46,1 m
Se tilgjengelige varianter57,5 m
Se tilgjengelige varianter68,9 m
Se tilgjengelige varianter8,5 m
Se tilgjengelige varianter83,2 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 70 °C

  • Oppvarmingseffekt - 10 W/m

  • Lengde - 36,9 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

8590875045043

Elnummer

1009529

Leverandørens varenummer

64591104

Typebeskrivelse

1009529

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

70 °C

Oppvarmingseffekt:

10 W/m

Lengde:

36,9 m

Bruksområde:

Andre

Avskjermingens materiale:

Rustfritt stål

Diameter:

5 mm

Høyde:

5 mm

Bredde:

5 mm

Farge:

Rød

Varmekabel 10W/m tilgjengelig fra 120W-2000W. Tilkoblingsspenning 230V.
NUC10W/m er en kabel som er lett og legge. Serieresistiv varmekabel med PVC kappe og 3m
kald tilkoblingsende. Kabel benyttes til gulvoppvarming i standard betonggulv og lavtbyggende gulv.
Kan brukes ute I trappeløp, gangarealer og ramper. Varmekabelen festes til armeringsnett, armeringsjern eller limes rett på ubrennbart underlag. Bruk alltid isolasjon før installasjon av varmekabel for mest mulig energieffektivitet av ditt varmesystem.
Selges gjennom din el-grossist. Varmekabel må monteres av autorisert installatør.