Nobø - Varmekabel 10W/m NUC10-950W-87m - 64591109
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lengde:
87 mGrunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 70 °C
Oppvarmingseffekt - 10 W/m
Lengde - 87 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Nobø Heating Cable
EAN/GTIN
8590875045098
Elnummer
1009534
Leverandørens varenummer
64591109
Typebeskrivelse
1009534
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
70 °C
Oppvarmingseffekt:
10 W/m
Lengde:
87 m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Rustfritt stål
Diameter:
5 mm
Høyde:
5 mm
Bredde:
5 mm
Farge:
Rød
NUC10W/m er en kabel som er lett og legge. Serieresistiv varmekabel med PVC kappe og 3m
kald tilkoblingsende. Kabel benyttes til gulvoppvarming i standard betonggulv og lavtbyggende gulv.
Kan brukes ute I trappeløp, gangarealer og ramper. Varmekabelen festes til armeringsnett, armeringsjern eller limes rett på ubrennbart underlag. Bruk alltid isolasjon før installasjon av varmekabel for mest mulig energieffektivitet av ditt varmesystem.
Selges gjennom din el-grossist. Varmekabel må monteres av autorisert installatør.


