Nobø - Varmekabel 18W/m NUC18-260W-14,5m - 64591221

Glen Dimplex
KopierKopier
Nobø - Varmekabel 18W/m NUC18-260W-14,5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Oppvarmingseffekt:

18 W/m
Se tilgjengelige varianter10 W/m

Lengde:

14,5 m
Se tilgjengelige varianter11,4 m
Se tilgjengelige varianter114,5 m
Se tilgjengelige varianter131,3 m
Se tilgjengelige varianter158,5 m
Se tilgjengelige varianter18,9 m
Se tilgjengelige varianter194,5 m
Se tilgjengelige varianter23,6 m
Se tilgjengelige varianter31,6 m
Se tilgjengelige varianter36,9 m
Se tilgjengelige varianter45,9 m
Se tilgjengelige varianter49,6 m
Se tilgjengelige varianter63,9 m
Se tilgjengelige varianter75,8 m
Se tilgjengelige varianter87 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 70 °C

  • Oppvarmingseffekt - 18 W/m

  • Lengde - 14,5 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Nobø Heating Cable

EAN/GTIN

8590875045159

Elnummer

1009540

Leverandørens varenummer

64591221

Typebeskrivelse

1009540

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

70 °C

Oppvarmingseffekt:

18 W/m

Lengde:

14,5 m

Bruksområde:

Andre

Avskjermingens materiale:

Rustfritt stål

Diameter:

5 mm

Høyde:

5 mm

Bredde:

5 mm

Farge:

Rød

Varmekabel 18W/m tilgjengelig fra 160W-2600W. Tilkoblingsspenning 230V.
NUC18W/m er en kabel som er lett og legge. Serieresistiv varmekabel med PVC kappe og 3m
kald tilkoblingsende. Kabel kan benyttes i standard betonggulv og lavtbyggende gulv.
Kan brukes ute i trappeløp, gangarealer og ramper. Varmekabelen festes til armeringsnett, armeringsjern eller limes rett på ubrennbart underlag. Bruk alltid isolasjon før installasjon av varmekabel for mest mulig energieffektivitet av ditt varmesystem.

Selges gjennom din el-grossist. Varmekabel må monteres av autorisert installatør.