Nobø - Varmematte 100W/m2 NUM100-1200W-11,8m2-23,7m - 64592110

Glen Dimplex
KopierKopier
Nobø - Varmematte 100W/m2 NUM100-1200W-11,8m2-23,7m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme

  • Festemetode - Limt

  • Elementeffekt - 1080...1320 W

  • Effekt - 100 W/m²

  • Med støttematte - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8590875044237

Elnummer

1009563

Leverandørens varenummer

64592110

Typebeskrivelse

1009563

Modell / utførelse:

Lavtbyggende gulvvarme

Festemetode:

Limt

Elementeffekt:

1080...1320 W

Effekt:

100 W/m²

Med støttematte:

Ja

Selvklebende:

Ja

Effekt per meter:

50,63 W/m

Antall kaldledere:

2

Lengde på kaldledere:

3 mm

Egnet for våtrom:

Ja

Egnet for utendørs oppvarming:

Ja

Egnet for takvarmeanlegg:

nei

Bredde:

500 mm

Tykkelse:

3 mm

Med regulator:

nei

Med romtermostat:

nei

Med gulvtemperatursensor:

nei

Varmekabelmatte 100W/m2 tilgjengelig fra 60W-1800W
NUM100W/m2 er en varmematte som er lett og legge. Varmematten kan benyttes i standard betonggulv og lavtbyggende gulv. Enten med lavtbyggende fiberarmert støp eller forlagt rett i flislim. Varmematten er 3mm og ligger på et selvklebende glassfibernett. Monteres rett på ubrennbart underlag. Passer til rehabilliterings prosjekter i næring og bolig. 0,5m bredde på matte. Bruk alltid isolasjon før installasjon av varmematte for mest mulig energieffektivitet av ditt varmesystem.

Selges gjennom din el-grossist. Varmekabel må monteres av autorisert installatør.