Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Nobø - White Glass Clip-On H=20Cm - 1000W - 87000024

Glen Dimplex
KopierKopier
Nobø - White Glass Clip-On H=20Cm - 1000W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

1365 mm
Se tilgjengelige varianter565 mm
Se tilgjengelige varianter665 mm
Se tilgjengelige varianter765 mm

Høyde:

240 mm
Se tilgjengelige varianter440 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • Effektstyring - Andre

  • Farge - Hvit

  • Frontmateriale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7030690103982

Elnummer

5493111

Leverandørens varenummer

87000024

Typebeskrivelse

5493111

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Effektstyring:

Andre

Farge:

Hvit

Frontmateriale:

Andre

Gittermodell:

Andre

Varmeelementmateriale:

Andre

Luftuttak:

Topp

Med ventilator:

nei

Matespenningsområde:

0...0 V

Elektrisk tilkobling:

Andre

Lengde på tilkoblingskabel:

0 m

Posisjon betjeningspanel:

Topp

Egnet for trådløs fjernkontroll:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Antall bryterposisjoner:

0

Temperaturjustering:

0...0 °C

Bredde:

1365 mm

Høyde:

240 mm

Dybde:

30 mm

Vekt:

4,1 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Overopphetingsvern:

nei

Programmerbar:

nei

Frostvaktkrets:

nei

Digital visning:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire):

Uten

Hvit Clip-on glassplate for Nobø og Dimplex ovner Passer bare ovner med utslipp på toppen. Passer 20 cm ovner på 1000W

Nobø

Et Nobø-produkt

Oppdag Nobø-serien