NOBY - 12 par Uskjermet halogenfri alarmkabe 100m rull - CAB12HF/WH/100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,182 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 12
Snoing - Andre
Kabelskjerming - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791016842
Elnummer
1000389
Leverandørens varenummer
CAB12HF/WH/100
Typebeskrivelse
1000389
Nominelt ledertverrsnitt:
0,182 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
12
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Uten
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
0,182 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
PUR (Polyuretan)
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Godkjent for installsjon i jord/bakken:
Andre
Farge på ytre kappe:
Hvit
Armering:
Armerings tape
Armeringens materiale:
Aluminium
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kategori:
Uten
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som signalkabel:
Ja
Egnet for bruk som sikkerhetsalarmkabel:
Ja
Med rivesnor:
Ja
Med gnagebeskyttelse:
nei
antall ledere: 12
ytre diameter: 3,65 mm
kjerne: kobber
diameter (tråd): 0,182 mm
tråder (pr leder): 7
cauge: 24 AWG
isoleringstykkelse: 0,3 mm
maks spenning: 50v RMS
maks strøm (pr leder): 1 Amp
maks temperatur: 70 grader celsius
nominell motstand: 94,6 Ohm/km


