NOBY - 230VAC CO detektor AudioLink kablet sammenkobling - TEK17 - Ei3018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Kombinasjon
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - nei
Nettverkstilkobling via radio - nei
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 210...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5099383007091
Elnummer
6201865
Leverandørens varenummer
Ei3018
Typebeskrivelse
6201865
Virkemåte:
Kombinasjon
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
nei
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
210...240 V
Optisk melding:
Ja
Akustisk melding:
Ja
Røykvarsler:
Ja
Med orienteringslys:
nei
Type test- / pauseknapp:
Kombinasjon
Selvklebende:
nei
Separat stikkontakt nødvendig:
nei
Egnet for kanalfeste:
nei
Kabelinngang:
Underside
Frittstående:
Ja
Seriekobling via radio:
Ja
Maks. Antall I serie:
12
Primær strømforskyning:
Nettdrevet
Type matespenning:
AC
Med spenningsangivelse:
nei
Med backupbatteri:
Ja
Inkludert batteri:
Litium
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Med Q-merke:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Høyde/dybde:
55 mm
Diameter:
150 mm
Dette er en CO detektor som drives av 230VAC direkte fra strømnettet, men den har også et 10års lithium batteri som vil vare like lenge som varsleren.
Den leveres med en Easi-Fit base som muliggjør en rask og enkel installasjon samtidig som det er enkelt å ta løs detektorhodet og erstatte det. Easi-Fit basen kobler automatisk inn 230VAC og batteriet når detektorhodet sklir på plass.
Ei3018 har en innebygget krets som undertrykker topper i spenningsnettet og RF interferens slik at den er ytterligere beskyttet mot falske alarmer forårsaket av ytre påvirkninger.
Nøkkelpunkter:
·Meget effektiv i deteksjon av CO gass.
·Avansert elketrokjemisk CO sensor
·Litium oppladbart batteribackup er allerede montert for å unngå installasjonsfeil (det trekkes ikke strøm av batteriet før detektoren monteres på basen).
·Pauseknapp
·Kan sammenkobles med andre EI Professional 230VAC detektorer for røyk eller varme.
·Separate 230VAC- og feildioder.
·5 års garanti