NOBY - 230VAC CO/varmedetektor AudioL kablet sammenkobling - TEK17 - Ei3028

NOBY
KopierKopier
NOBY - 230VAC CO/varmedetektor AudioL kablet sammenkobling - TEK17

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Nettverkstilkobling via kabel - nei

  • Nettverkstilkobling via radio - nei

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 210...240 V

  • Optisk melding - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5099383007114

Elnummer

6201866

Leverandørens varenummer

Ei3028

Typebeskrivelse

6201866

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Nettverkstilkobling via kabel:

nei

Nettverkstilkobling via radio:

nei

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

210...240 V

Optisk melding:

Ja

Akustisk melding:

Ja

Røykvarsler:

Ja

Med orienteringslys:

nei

Type test- / pauseknapp:

Kombinasjon

Selvklebende:

nei

Separat stikkontakt nødvendig:

nei

Egnet for kanalfeste:

nei

Kabelinngang:

Underside

Frittstående:

Ja

Seriekobling via radio:

Ja

Maks. Antall I serie:

12

Primær strømforskyning:

Nettdrevet

Type matespenning:

AC

Med spenningsangivelse:

nei

Med backupbatteri:

Ja

Inkludert batteri:

Litium

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Med Q-merke:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Høyde/dybde:

66 mm

Diameter:

150 mm

Kombinert CO/varmedetektor for 230VAC drift med 10års batteribackup og AudioLink funksjon

Dette er en kombinert CO/varmedetektor som drives av 230VAC direkte fra strømnettet, men den har også et 10års lithium batteri som vil vare like lenge som varsleren.

Den leveres med en Easi-Fit base som muliggjør en rask og enkel installasjon samtidig som det er enkelt å ta løs detektorhodet og erstatte det. Easi-Fit basen kobler automatisk inn 230VAC og batteriet når detektorhodet sklir på plass.

Ei3028 har en innebygget krets som undertrykker topper i spenningsnettet og RF interferens slik at den er ytterligere beskyttet mot falske alarmer forårsaket av ytre påvirkninger.

Nøkkelpunkter:
·Meget effektiv i deteksjon av CO gass.
·Avansert elektrokjemisk CO sensor
·Litium oppladbart batteribackup er allerede montert for å unngå installasjonsfeil (det trekkes ikke strøm av batteriet før detektoren monteres på basen).
·Pauseknapp
·Kan sammenkobles med andre EI Professional 230VAC detektorer for røyk eller varme.
·Separate 230VAC- og feildioder.
·5 års garanti