NOBY - 230VAC multisensor røykvarsler kablet sammenkobling - TEK17 - Ei3024

NOBY
KopierKopier
NOBY - 230VAC multisensor røykvarsler kablet sammenkobling - TEK17

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Virkemåte - Kombinasjon

  • Responstemperatur - 58 °C

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Nettverkstilkobling via kabel - nei

  • Nettverkstilkobling via radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5099383007107

Elnummer

6201861

Leverandørens varenummer

Ei3024

Typebeskrivelse

6201861

Virkemåte:

Kombinasjon

Responstemperatur:

58 °C

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Nettverkstilkobling via kabel:

nei

Nettverkstilkobling via radio:

nei

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

210...230 V

Optisk melding:

Ja

Akustisk melding:

Ja

Røykvarsler:

Ja

Med orienteringslys:

nei

Type test- / pauseknapp:

Kombinasjon

Selvklebende:

nei

Separat stikkontakt nødvendig:

nei

Egnet for kanalfeste:

nei

Kabelinngang:

Underside

Frittstående:

Ja

Seriekobling via radio:

Ja

Maks. Antall I serie:

12

Primær strømforskyning:

Nettdrevet

Type matespenning:

AC

Med spenningsangivelse:

nei

Med backupbatteri:

Ja

Inkludert batteri:

Litium

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Type driftspenning:

AC

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Med Q-merke:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Høyde/dybde:

99 mm

Diameter:

150 mm

Kombinert optisk/varme røykvarsler for 230VAC drift med 10års batteribackup og AudioLink funksjon

Denne detektoren tilfredstiller kravene som er satt for bruk av røykvarslere ifølge den nye tekniske forskriften TEK17.

Dette er en kombinert optisk/varme røykvarsler som drives av 230VAC direkte fra strømnettet, men den har også et 10års lithium batteri som vil vare like lenge som varsleren.

Den leveres med en Easi-Fit base som muliggjør en rask og enkel installasjon samtidig som det er enkelt å ta løs detektorhodet og erstatte det. Easi-Fit basen kobler automatisk inn 230VAC og batteriet når detektorhodet sklir på plass.

Ytterligere funksjoner som et effektivt optisk kammer med insektsnett for reduksjon av falske alarmer, og mulighet for sammenkobling av inntill 12 enheter slik at en alarm på en av varslerne vil varsle de andre i kjeden.

Ei3024 har en innebygget krets som undertrykker topper i spenningsnettet og RF interferens slik at den er ytterligere beskyttet mot falske alarmer forårsaket av ytre påvirkninger.

Nøkkelpunkter:
·Meget effektiv i deteksjon av ulmebranner.
·Avansert optisk kammer med bevist utvidet levetid. Utstyrt med insektsskjerm.
·Alkalisk batteribackup er allerede montert for å unngå installasjonsfeil (det trekkes ikke strøm av batteriet før detektoren monteres på basen).
·Pauseknapp
·Kan sammenkobles med andre EI Professional 230VAC detektorer for røyk eller varme.
·Separate 230VAC- og feildioder.
·5 års garanti