NOBY - 230VAC varmedetektor - oppladb kablet sammenkobling - TEK17 - Ei3014

NOBY
KopierKopier
NOBY - 230VAC varmedetektor - oppladb kablet sammenkobling - TEK17

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Virkemåte - Termomaksimal

  • Responstemperatur - 58 °C

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Nettverkstilkobling via kabel - nei

  • Nettverkstilkobling via radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5099383007077

Elnummer

6201863

Leverandørens varenummer

Ei3014

Typebeskrivelse

6201863

Virkemåte:

Termomaksimal

Responstemperatur:

58 °C

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Nettverkstilkobling via kabel:

nei

Nettverkstilkobling via radio:

nei

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

210...240 V

Optisk melding:

Ja

Akustisk melding:

Ja

Røykvarsler:

Ja

Med orienteringslys:

nei

Type test- / pauseknapp:

Kombinasjon

Selvklebende:

nei

Separat stikkontakt nødvendig:

nei

Egnet for kanalfeste:

nei

Kabelinngang:

Underside

Frittstående:

Ja

Seriekobling via radio:

Ja

Maks. Antall I serie:

12

Primær strømforskyning:

Nettdrevet

Type matespenning:

AC

Med spenningsangivelse:

nei

Med backupbatteri:

Ja

Inkludert batteri:

Litium

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Med Q-merke:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Høyde/dybde:

66 mm

Diameter:

150 mm

Varmedetektor for 230VAC drift med oppladbart batteri


Dette er en varmedetektor som drives av 230VAC direkte fra strømnettet, men den har også et oppladbart lithium batteri som backup ved nettfeil. Dette batteriet skal ikke byttes og vil vare i detektorens levetd - typisk 10 år.


Den leveres med en Easi-Fit base som muliggjør en rask og enkel installasjon samtidig som det er enkelt å ta løs detektorhodet og erstatte det. Easi-Fit basen kobler automatisk inn 230VAC og batteriet når detektorhodet sklir på plass.



Mulighet for sammenkobling av inntill 12 enheter (ulike typer) slik at en alarm på en av varslerne vil varsle de andre i kjeden.



Ei3014e har en innebygget krets som undertrykker topper i spenningsnettet og RF inteferens slik at den er ytterligere beskyttet mot falske alarmer forårsaket av ytre påvirkninger.



Detektoren kan også benytte trådløs kommunikasjon mellom hverandre og annet utstyr i RadioLink+ serien ved hjelp av tilleggsmodulen - Ei3000MRF (tilbehør).



Nøkkelpunkter:
•Detekterer varme ved hjelp av thermistor.
•Lithium batteribackup er allerede montert for å unngå installasjonsfeil (det trekkes ikke strøm av batteriet før detektoren monteres på basen).
• Pauseknapp
• Kan sammenkobles med andre EI Professional 230Vac detektorer for røyk eller varme.
• Separate 230VAC- og feildioder.
• 5 års garanti