NOBY - 4G (LTE) GSM universal sender med antenne - GSM-X LTE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Analog tilkobling - Ja
ISDN-tilkobling - nei
Alternativ radiooverføring (GSM) - Ja
Taleoverføring (AWAG) - nei
Digital overføring - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905033337121
Elnummer
6201867
Leverandørens varenummer
GSM-X LTE
Typebeskrivelse
6201867
Analog tilkobling:
Ja
ISDN-tilkobling:
nei
Alternativ radiooverføring (GSM):
Ja
Taleoverføring (AWAG):
nei
Digital overføring:
Ja
Med strømforsyning:
nei
X.31/X.25:
nei
Med kapsling:
Ja
Universal LTE (4G) GSM sender
Dette er en universal GSM sender som kan benyttes som en standalone enhet med 4 inn- og 4 utgangerer, som en enhet som simulererer en analog telefonlinje eller sammen med First alarmsystemet for overføring av alarmmeldinger eller SMS.
Enheten kan benytte 2 SIM kort, dette vil gjøre det mulig å benytte SIM kort fra to tilbydere (operatører) samtidig slik at man er sikret kommunikasjon dersom en faller ut.
Enheten leveres i et plastkabinett med egnet antenne. Dersom enheten skal monteres i et stålskap må en annen antenne benyttes.
Fungerer i følgende nettverk: 850/900/1800/1900 MHZ, GSM, 2G og 4G (LTE).
GSM-X-ETH er en tilleggsmodul som gir ethernet tilkobling slik at enheten kan kommunisere primært via IP nettverk og benytte GSM som backup.
Dette er en universal GSM sender som kan benyttes som en standalone enhet med 4 inn- og 4 utgangerer, som en enhet som simulererer en analog telefonlinje eller sammen med First alarmsystemet for overføring av alarmmeldinger eller SMS.
Enheten kan benytte 2 SIM kort, dette vil gjøre det mulig å benytte SIM kort fra to tilbydere (operatører) samtidig slik at man er sikret kommunikasjon dersom en faller ut.
Enheten leveres i et plastkabinett med egnet antenne. Dersom enheten skal monteres i et stålskap må en annen antenne benyttes.
Fungerer i følgende nettverk: 850/900/1800/1900 MHZ, GSM, 2G og 4G (LTE).
GSM-X-ETH er en tilleggsmodul som gir ethernet tilkobling slik at enheten kan kommunisere primært via IP nettverk og benytte GSM som backup.


