NOBY - 4G (LTE) universal sender i ka med antenne - GPRS-A LTE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Analog tilkobling - nei
ISDN-tilkobling - nei
Alternativ radiooverføring (GSM) - Ja
Taleoverføring (AWAG) - nei
Digital overføring - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791018136
Elnummer
6203760
Leverandørens varenummer
GPRS-A LTE
Typebeskrivelse
6203760
Analog tilkobling:
nei
ISDN-tilkobling:
nei
Alternativ radiooverføring (GSM):
Ja
Taleoverføring (AWAG):
nei
Digital overføring:
Ja
Med kapsling:
Ja
Med strømforsyning:
nei
X.31/X.25:
nei
Maks antall innganger:
8
Universal 4G (LTE) sender
Dette er en universal alarmsender med 8 innganger og 4 utganger samt en businngang for digitale temperatursensorer som f.eks DS-T1 som gir analoge verdier.
Enheten kan brukes som en interface på eksisterende alarmsentraler som har analog telefonlinje utgang - ved at den simulerer den analoge telefonlinjen og fanger opp det alarmsenderen sender ut. Deretter sender den det videre i det formatet man ønsker.
Enheten er også velegnet for styring av porter til hyttefelt, garasjeanlegg eller annet som man ønsker å betjene via telefon ved hjelp av å ringe inn og legge på (CLIP), SMS eller via gratis APP (GX CONTROL).
Enheten kan håndtere inntil 10.000 brukere som kan styre utganger ved CLIP funksjonen.
Dette er en universal alarmsender med 8 innganger og 4 utganger samt en businngang for digitale temperatursensorer som f.eks DS-T1 som gir analoge verdier.
Enheten kan brukes som en interface på eksisterende alarmsentraler som har analog telefonlinje utgang - ved at den simulerer den analoge telefonlinjen og fanger opp det alarmsenderen sender ut. Deretter sender den det videre i det formatet man ønsker.
Enheten er også velegnet for styring av porter til hyttefelt, garasjeanlegg eller annet som man ønsker å betjene via telefon ved hjelp av å ringe inn og legge på (CLIP), SMS eller via gratis APP (GX CONTROL).
Enheten kan håndtere inntil 10.000 brukere som kan styre utganger ved CLIP funksjonen.