Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

NOBY - 6 par Skjermet halogenfri alarmkabel 100m rull - CABS6HF/WH/100

NOBY
KopierKopier
NOBY - 6 par Skjermet halogenfri alarmkabel 100m rull

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,182 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 4

  • Snoing - Andre

  • Kabelskjerming - Fletting

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791016866

Elnummer

1000391

Leverandørens varenummer

CABS6HF/WH/100

Typebeskrivelse

1000391

Nominelt ledertverrsnitt:

0,182 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

4

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Fletting

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

Lederdiameter:

0,182 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

PUR (Polyuretan)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Polypropylen

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Godkjent for installsjon i jord/bakken:

Andre

Farge på ytre kappe:

Hvit

Armering:

Armerings tape

Armeringens materiale:

Aluminium

Kabel geometri:

Rund

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kategori:

Uten

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som signalkabel:

Ja

Egnet for bruk som sikkerhetsalarmkabel:

Ja

Med rivesnor:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

nei

Halogenfri alarmkabel med 6 ledere - med skjerm.



antall ledere: 6
ytre diameter: 3,65 mm
kjerne: kobber
diameter (tråd): 0,182 mm
tråder (pr leder): 7
cauge: 24 AWG
isoleringstykkelse: 0,3 mm
maks spenning: 50v RMS
maks strøm (pr leder): 1 Amp
maks temperatur: 70 grader celsius
nominell motstand: 94,6 Ohm/km