NOBY - Abax2 - trådløs inn/ut-modul - - ACX-210

NOBY
KopierKopier
NOBY - Abax2 - trådløs inn/ut-modul -

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Andre

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Indikering - Optisk

  • Driftsspenning - 4 V

  • Driftsstrøm - 0,035 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5905033336865

Elnummer

6201892

Leverandørens varenummer

ACX-210

Typebeskrivelse

6201892

Meldetype:

Andre

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Indikering:

Optisk

Driftsspenning:

4 V

Driftsstrøm:

0,035 A

Farge:

Hvit

Høyde:

41 mm

Bredde:

21 mm

Dybde:

13 mm

ACX-210 - Trådløs inn/utgangsmodul - mini

Med denne enheten kan man løse mange like problemer med trådløs overføring. Enheten er meget kompakt og har 4 programmerbare innganger samt 4 programmerbare utganger. Enheten kommuniserer trådløst med Abax2 mottakere og gjør det mulig med trådløs kommunikasjon ut til enheter som kables mot denne enheten.

For eksempel - trådløs kommunikasjon ut til en garasje der man tilkobler kablede detektorer og garasjeport.