NOBY - Abax2 - trådløs Dualtech detek - APMD-250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv infrarød/ultralyd (dual)
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Karakteristikk - Flate
Kilemodell - Ja
360° konvertibel - 13 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905033336650
Elnummer
6201898
Leverandørens varenummer
APMD-250
Typebeskrivelse
6201898
Meldetype:
Passiv infrarød/ultralyd (dual)
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Karakteristikk:
Flate
Kilemodell:
Ja
360° konvertibel:
13 mA
Driftsspenningsområde:
3...3 V
Med integrerte balanseringsmotstander:
nei
Overvåkingsradius:
12 m
Anti-mask funksjon:
nei
Høyde:
137 mm
Bredde:
62 mm
Dybde:
42 mm
Anbefalt monteringshøyde:
2,4...2,4 m
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Farge:
Hvit
Dette er en kombinert PIR/mikrobølgedetektor for Abax2 systemet. Detektoren benyttes på steder der man ønsker å redusere risikoen for uønskede alarmer. På grunn av kombinasjonen PIR/mikrobølge deteksjon er detektoren mindre følsom for tilstander som normalt gir alarmhendelser.


