NOBY - Abax2 - trådløs inn-/ut-modul - ACX-220

NOBY
KopierKopier
NOBY - Abax2 - trådløs inn-/ut-modul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Andre

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Indikering - Optisk

  • Driftsspenning - 12 V

  • Driftsstrøm - 0,12 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5905033335851

Elnummer

6201893

Leverandørens varenummer

ACX-220

Typebeskrivelse

6201893

Meldetype:

Andre

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Indikering:

Optisk

Driftsspenning:

12 V

Driftsstrøm:

0,12 A

Farge:

Hvit

Høyde:

158 mm

Bredde:

126 mm

Dybde:

32 mm

ACX-220 - Trådløs inn/utgangsmodul

Med denne enheten kan man løse mange like problemer med trådløs overføring. Enheten er meget kompakt og har 4 programmerbare innganger samt 4 programmerbare releutganger. Enheten kommuniserer trådløst med Abax2 mottakere og gjør det mulig med trådløs kommunikasjon ut til enheter som kables mot denne enheten.

For eksempel - trådløs kommunikasjon ut til en garasje der man tilkobler kablede detektorer og garasjeport.