NOBY - Abax2 - trådløs innendørs sire - ASP-215R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk/akustisk
Driftsspenning - 3 V
360° konvertibel - 0,007 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905033336803
Elnummer
6200259
Leverandørens varenummer
ASP-215R
Typebeskrivelse
6200259
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk/akustisk
Driftsspenning:
3 V
360° konvertibel:
0,007 A
Farge:
Hvit
Høyde:
133 mm
Bredde:
87 mm
Dybde:
37 mm
Dette er en trådløs sirene for innendør bruk som varsler med lyd og LED lys. Disse kan programmers uavhengig av hverandre slik at lyden kan aktiveres av en hendelse i systemet, mens LED lyset aktiverer når noe annet skjer.


