NOBY - Abax2- trådløs optisk røykdete m/batteri - ASD-250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Optisk
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - nei
Nettverkstilkobling via radio - nei
Optisk melding - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905033336780
Elnummer
6201896
Leverandørens varenummer
ASD-250
Typebeskrivelse
6201896
Virkemåte:
Optisk
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
nei
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Optisk melding:
Ja
Akustisk melding:
Ja
Røykvarsler:
Ja
Med orienteringslys:
nei
Type test- / pauseknapp:
Pauseknapp
Selvklebende:
nei
Separat stikkontakt nødvendig:
nei
Egnet for kanalfeste:
nei
Kabelinngang:
Fra undersiden og fra siden
Frittstående:
Ja
Seriekobling via radio:
Ja
Primær strømforskyning:
Batteri/akkumulator
Med spenningsangivelse:
nei
Med backupbatteri:
Ja
Inkludert batteri:
Litium
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type driftspenning:
DC
Farge:
Hvit
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Med Q-merke:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lengde:
108 mm
Bredde:
108 mm
Høyde/dybde:
54 mm
Diameter:
108 mm
Dette er en trådløs optisk røykdetektor for Abax2 systemet. Den er godkjent i henhold til EN14604 som betyr at detektoren i tillegg til å kommunisere med Abax2 mottakere vil fungere helt på egenhånd dersom kommunikasjonen faller ut.
Detektoren vil kunne signalere alarm fra andre detektorer i systemet.