NOBY - Abax2 - trådløs PIR detektor - - APD-200Pet

NOBY
KopierKopier
NOBY - Abax2 - trådløs PIR detektor -

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Passiv infrarød

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Karakteristikk - Flate

  • Kilemodell - Ja

  • 360° konvertibel - 12 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5905033336643

Elnummer

6201895

Leverandørens varenummer

APD-200Pet

Typebeskrivelse

6201895

Meldetype:

Passiv infrarød

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Karakteristikk:

Flate

Kilemodell:

Ja

360° konvertibel:

12 mA

Driftsspenningsområde:

3...3 V

Med integrerte balanseringsmotstander:

nei

Overvåkingsradius:

12 m

Anti-mask funksjon:

nei

Høyde:

137 mm

Bredde:

62 mm

Dybde:

42 mm

Anbefalt monteringshøyde:

2,4...2,4 m

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farge:

Hvit

APD-200 - Trådløs PIR detektor, smådyr 20kg - Abax2

Dette er en PIR for Abax2 systemet.Detektroen har dobbelt pyroelement, digital deteksjonsalgritme og dynamisk temperaturkompensasjon. Detektorens linse kan byttes ut for annet deteksjonsområde (CT-CL - gardin), (LR-CL - korridor).