NOBY - Abax2 - trådløs sender/mottake - ACU-280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 12 V
Driftsstrøm - 0,06 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905033336285
Elnummer
6201891
Leverandørens varenummer
ACU-280
Typebeskrivelse
6201891
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
12 V
Driftsstrøm:
0,06 A
Farge:
Hvit
Høyde:
135 mm
Bredde:
24 mm
Dybde:
29 mm
ACU-280 - Universal trådløs sender/mottaker - mini
Denne enheten kan benyttes for å koble til trådløst utstyr til First og Versa alarmsystemer (BUS tilkobling). Det gjør det mulig å utvide disse trådbaserte alarmsystemene med trådløse detektorer. Systemet benytter 2-veis kryptert kommunikasjon slik at alle meldinger som sendes fra detektorene blir bekreftet. Dette øker sikkerheten betraktelig. Ved hjelp av programvare (norsk) vil man ha full oversikt over de trådløse detektorene som er montert og kan legge til/fjerne detektorer meget enkelt. Programvaren har også en funksjon som gjør det mulig å se radiokommunikasjonen i området for derved å kunne plassere detektorene riktig og unngå problemer.
Denne enheten kan benyttes for å koble til trådløst utstyr til First og Versa alarmsystemer (BUS tilkobling). Det gjør det mulig å utvide disse trådbaserte alarmsystemene med trådløse detektorer. Systemet benytter 2-veis kryptert kommunikasjon slik at alle meldinger som sendes fra detektorene blir bekreftet. Dette øker sikkerheten betraktelig. Ved hjelp av programvare (norsk) vil man ha full oversikt over de trådløse detektorene som er montert og kan legge til/fjerne detektorer meget enkelt. Programvaren har også en funksjon som gjør det mulig å se radiokommunikasjonen i området for derved å kunne plassere detektorene riktig og unngå problemer.