NOBY - Abax2 - trådløs utendørs siren - ASP-200R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk/akustisk
Driftsspenning - 3 V
360° konvertibel - 0,07 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905033336797
Elnummer
6200260
Leverandørens varenummer
ASP-200R
Typebeskrivelse
6200260
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk/akustisk
Driftsspenning:
3 V
360° konvertibel:
0,07 A
Farge:
Hvit
Høyde:
254 mm
Bredde:
148 mm
Dybde:
64 mm
ASP-200R - Trådløs utendørs sirene for Abax2
Dette er en trådløs sirene for utendørs bruk som varsler med lyd og LED lys. Disse kan programmers uavhengig av hverandre slik at lyden kan aktiveres av en hendelse i systemet, mens LED lyset aktiverer når noe annet skjer.
Dette er en trådløs sirene for utendørs bruk som varsler med lyd og LED lys. Disse kan programmers uavhengig av hverandre slik at lyden kan aktiveres av en hendelse i systemet, mens LED lyset aktiverer når noe annet skjer.


