NOBY - Alarmmerke - Ikon - AM-S

NOBY
KopierKopier
NOBY - Alarmmerke - Ikon

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Monteringsmateriell

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Andre

  • Egnet for innbruddsalarm - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791000612

Elnummer

6255477

Leverandørens varenummer

AM-S

Typebeskrivelse

Innbruddsalarm - diverse

Type tilbehør/reservedel:

Monteringsmateriell

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Andre

Egnet for innbruddsalarm:

Ja

Egnet for brannalarm:

nei

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

Ja

For 19 tommers-montering:

nei

Mastefeste:

nei

Alarmmerke - Ikon