Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

NOBY - Blybatteri 12V,1,2Ah- 5-8år B12012-Pro - B12012-Pro

NOBY
KopierKopier
NOBY - Blybatteri 12V,1,2Ah- 5-8år B12012-Pro

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Andre

  • Nominell spenning - 12 V

  • Kapasitet - 1200 mAh

  • Modell / utførelse - Andre

  • Lengde - 94 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070791017344

Elnummer

6201876

Leverandørens varenummer

B12012-Pro

Typebeskrivelse

6201876

Størrelsesbetegnelse:

Andre

Nominell spenning:

12 V

Kapasitet:

1200 mAh

Modell / utførelse:

Andre

Lengde:

94 mm

Høyde inkl. poler:

59 mm

Bredde:

44 mm

Batteripakke:

nei

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Plastkapsling:

nei

Egnet for hurtiglading:

Ja

Vekt:

2,05 g

Blybatteri 12V - 1,2Ah - 5 til 8 år

Blybatteri som benyttes i mange applikasjoner som primær og sekundær strømforsyning. Disse batteriene har en forventet levetid på 5-8 år ved normal bruk og normale temperaturer.

·Vedlikeholdsfri
·AGM teknologi