Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

NOBY - Blybatteri, 12V, 2,3Ah - 5-8 å - B12023-Pro

NOBY
KopierKopier
NOBY - Blybatteri, 12V, 2,3Ah - 5-8 å

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bly (tørrcelle, AGM)

  • Type - Stasjonær

  • Nominell spenning - 12 V

  • Kapasitet 15 h - 2,3 Ah

  • Kapasitet 20 timer - 2,3 Ah

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791017351

Elnummer

6201877

Leverandørens varenummer

B12023-Pro

Typebeskrivelse

6201877

Modell / utførelse:

Bly (tørrcelle, AGM)

Type:

Stasjonær

Nominell spenning:

12 V

Kapasitet 15 h:

2,3 Ah

Kapasitet 20 timer:

2,3 Ah

Bruksområde:

Sikkerhetskopiering / ventemodus

Passer for ulike bruksområder:

Ja

Egnet for UPS:

Ja

Egnet til batteriladerenhet (likeretter):

Ja

Frontanslutning:

nei

Kontaktplugg:

Faston 6,35

Lengde:

178 mm

Bredde:

35 mm

Høyde inkl. poler:

68 mm

Vekt:

0,9 kg

Levetid ved 20 ° C:

5 År Year

Eurobat sertifisert levetid:

nei

Blybatteri 12V - 2,3Ah - 5 til 8 år

Blybatteri som benyttes i mange applikasjoner som primær og sekundær strømforsyning. Disse batteriene har en forventet levetid på 5-8 år ved normal bruk og normale temperaturer.

·Vedlikeholdsfri
·AGM teknologi