Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

NOBY - Blybatteri, 12V, 7Ah - 5-8 år - B12070-Pro

NOBY
KopierKopier
NOBY - Blybatteri, 12V, 7Ah - 5-8 år

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bly (tørrcelle, AGM)

  • Type - Stasjonær

  • Nominell spenning - 12 V

  • Kapasitet 15 h - 7 Ah

  • Kapasitet 20 timer - 7 Ah

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791017368

Elnummer

6201878

Leverandørens varenummer

B12070-Pro

Typebeskrivelse

6201878

Modell / utførelse:

Bly (tørrcelle, AGM)

Type:

Stasjonær

Nominell spenning:

12 V

Kapasitet 15 h:

7 Ah

Kapasitet 20 timer:

7 Ah

Bruksområde:

Sikkerhetskopiering / ventemodus

Passer for ulike bruksområder:

Ja

Egnet for UPS:

Ja

Egnet til batteriladerenhet (likeretter):

Ja

Frontanslutning:

nei

Kontaktplugg:

Faston 6,35

Lengde:

152 mm

Bredde:

100 mm

Høyde inkl. poler:

68 mm

Vekt:

2,1 kg

Levetid ved 20 ° C:

5 År Year

Eurobat sertifisert levetid:

nei

Blybatteri 12V - 7Ah - 5 til 8 år

Blybatteri som benyttes i mange applikasjoner som primær og sekundær strømforsyning. Disse batteriene har en forventet levetid på 5-8 år ved normal bruk og normale temperaturer.

·Vedlikeholdsfri
·AGM teknologi