Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

NOBY - Blybatteri, 12V, 9Ah - 5-8 år - HPB9-12

NOBY
KopierKopier
NOBY - Blybatteri, 12V, 9Ah - 5-8 år

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Andre

  • Nominell spenning - 12 V

  • Kapasitet - 900 mAh

  • IEC-betegnelse - Andre

  • Andre betegnelser - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5902135319901

Elnummer

6203761

Leverandørens varenummer

HPB9-12

Typebeskrivelse

6203761

Størrelsesbetegnelse:

Andre

Nominell spenning:

12 V

Kapasitet:

900 mAh

IEC-betegnelse:

Andre

Andre betegnelser:

Andre

Modell / utførelse:

Bly

Lengde:

152 mm

Høyde inkl. poler:

100 mm

Bredde:

65 mm

Batteripakke:

nei

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Plastkapsling:

Ja

Egnet for hurtiglading:

nei

Vekt:

2650 g

Blybatteri 12V - 9Ah

Blybatteri som benyttes i mange applikasjoner som primær og sekundær strømforsyning. Disse batteriene har en forventet levetid på 5-8 år ved normal bruk og normale temperaturer.

·Vedlikeholdsfri
·AGM teknologi