NOBY - Boligbrannsentral for seriekob med lydgiver og orienteringsl - Noby220iR2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Radiotilknytning - nei
Videostandard - 2
Antall detektor adresser - 2
Integrert nødstrømsforsyning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791015968
Elnummer
6255700
Leverandørens varenummer
Noby220iR2
Typebeskrivelse
6255700
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Radiotilknytning:
nei
Videostandard:
2
Antall detektor adresser:
2
Integrert nødstrømsforsyning:
Ja
For bustilkobling:
nei
Grensesnitt eksternt:
nei
Skjermoppløsning (horisontal):
2
Skjermoppløsning (vertikal):
2
Med strømforsyning:
Ja
Integrert tastatur:
Ja
Driftsspenning:
230 V
Strømforbruk:
100 mA
Adresserbar:
nei
Høyde:
150 mm
Bredde:
168 mm
Dybde:
60 mm


